※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
ステンレスHRタイプリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43827307
品番
SSK-64-SSHR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
カシメ板厚(mm)
4.8〜6.4
リベット長さ(mm)
16.7
フランジ外径(Φmm)
8.2
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
5.0
せん断強度(N)
3700
引張強度(N)
5000
用途
厨房機器などに
トラスコ品番
157-3827