※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟材質向けピールリベット(アルミ/スチール製)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 43827526 品番 TAP-D-53-SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

リベットボディがピール状に4方向へ開いて締結します。
樹脂などの軟材質のワーク締結に適します。

カシメ板厚(mm)1.2〜4.5 リベット長さ(mm)13.0 フランジ外径(Φmm)8.0 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.2 せん断強度(N)1440 引張強度(N)1570 用途軟材質用 トラスコ品番159-7565 材質アルミ・スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43827535
2020-01-25
用途:
自動車のリップスポイラー取り付け

もっと厚みのあるものが留めれるリベットがよかったのとサイズ表記がわかりずらいものがある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3743:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする