REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 電動工具 本体
REX(レッキス工業)の 切断/曲げ
REX(レッキス工業)の バンドソー/糸ノコ盤
バンドソー マンティス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43827596
品番
XB65A
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
のこ刃交換が前面から行えます。
のこ刃スリップやのこ刃外れの原因になりやすい細かい切粉を除去するプーリーブラシを標準装備
薄肉ステンレス管の切断に適した1台です。
消費電力(W)
260
電源
AC100V
電源コード(m)
3
切断能力(mm)パイプ角
60×60
切断能力(mm)パイプ
丸:Φ65
切断能力(mm)丸棒
40
用途
鋼管、薄肉ステンレス管、鋼材、電線管などの切断
トラスコ品番
158-5453
全長(mm)
480
質量(kg)
11
出力(W)
200
全幅(mm)
310
全高(mm)
230
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
70(50Hz)、84(60Hz)
切断能力(mm)鋼管
(A)50
切断角度(°)
90