カウンターシンク 「アルティメットカット」

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43827623 品番 102771P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
先端径(mm)2.0 シャンク径(mm)6 材質高速度鋼(HSS) 刃数3 先端角(°)90 全長(mm)50 トラスコ品番137-2903 質量(g)14 表面処理チタンアルミコーティング 切刃形状3枚刃 有効刃径(Φmm)8.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする