RUKO
RUKOの 面取り・バリ取り
RUKOの 面取りカッター
RUKOの カッター(カウンターシンク)
カウンターシンク 「アルティメットカット」
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43827648
品番
102774P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
先端径(mm)
2.5
シャンク径(mm)
6
材質
高速度鋼(HSS)
刃数
3
先端角(°)
90
全長(mm)
50
トラスコ品番
137-2905
質量(g)
15
表面処理
チタンアルミコーティング
切刃形状
3枚刃
有効刃径(Φmm)
10.4