カウンターシンク 「アルティメットカット」

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43827657 品番 102776
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

新しくデザインされた最適な切削形状と3枚刃のコンビネーションにより、従来品と比べて、30%以上作業スピードがあがると同時に、25%以上、製品寿命をのばしています。

全長(mm)56 刃数3 先端角(°)90 シャンク径(mm)8 切刃形状3枚刃 先端径(mm)2.8 材質高速度鋼(HSS) 用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属 仕様3枚刃 トラスコ品番137-2917 質量(g)26 コーティングノンコーティング 有効刃径(Φmm)12.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする