カウンターシンク 「アルティメットカット」

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43827788 品番 102783P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
先端径(mm)3.8 シャンク径(mm)10 材質高速度鋼(HSS) 刃数3 先端角(°)90 全長(mm)67 トラスコ品番137-2913 質量(g)62 表面処理チタンアルミコーティング 切刃形状3枚刃 有効刃径(Φmm)25.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする