六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80個) 注文コード 43827795 品番 M8×40
販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)40 材質 種類I=3(SW+ISO W組込) 寸法t(mm)(最小)4 寸法S(mm)6 表面処理3価ブラック 寸法D1(Φmm)17 寸法T(mm)1.6 頭部形状六角穴付き 寸法d1(mm)(最大)14.5 寸法K(mm)8 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1364:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする