ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
RUKO
カウンターシンク 「アルティメットカット」
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端径(mm)
4.2
2.0
2.5
2.8
3.2
3.5
3.8
4.2
シャンク径(mm)
12
6
8
10
12
有効刃径(Φmm)
31.0
8.3
10.4
12.4
15.0
16.5
19.0
20.5
23.0
25.0
31.0
全長(mm)
71
50
56
60
63
67
71
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43827797
品番
102785
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
新しくデザインされた最適な切削形状と3枚刃のコンビネーションにより、従来品と比べて、30%以上作業スピードがあがると同時に、25%以上、製品寿命をのばしています。
用途
被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属
全長(mm)
71
刃数
3
先端角(°)
90
シャンク径(mm)
12
切刃形状
3枚刃
先端径(mm)
4.2
材質
高速度鋼(HSS)
仕様
3枚刃
トラスコ品番
137-2925
質量(g)
115
コーティング
ノンコーティング
有効刃径(Φmm)
31.0
面取り・バリ取り の新着商品
ページ: 1/ 3
超硬双頭面取りカッター4枚刃
日進
税込
¥
10,998
~
¥
9,998
~
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
857
¥
779
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
747
¥
679
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
10,668
¥
9,698
バスケットへ
不等分割刃カウンターシンク TiAlNコーティング
MRA(ムラキリアルアドバンス)
税込
¥
3,628
~
¥
3,298
~
ウラザグリバー
BIG DAISHOWA
税込
¥
12,078
~
¥
10,980
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
切削工具・研磨材
切削工具
面取り・バリ取り
面取りカッター
カッター(カウンターシンク)
3枚刃(カッター(カウンターシンク))
カウンターシンク 「アルティメットカット」 RUKO
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります
1枚刃(カッター(カウンターシンク))
3枚刃(カッター(カウンターシンク))
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
シェアする
マイページ