SENNARI
SENNARIの 鉈
SENNARIの 片刃
鞘付鉈
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43827955
品番
AD-718
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
農鍛冶専門メーカーが作る一本一本が手造りの鉈です。
全長(mm)
380
刃幅(mm)
55
刃長(mm)
180
用途
枝打ち・薪割り用
トラスコ品番
159-5883
材質
鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木
質量(g)
750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません