SENNARI
氷割り十字刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
43827973
品番
AD-419
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
縦の刃と横の刃を使い分け、砕いて剥が便利な氷割りです。
用途
冬場の雪が圧雪されて固まった時の対処用
トラスコ品番
159-5876
材質
刃部:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)
全長(mm)
900
質量(kg)
1.4
先幅(mm)
90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません