SHT
SHTの 溶接養生具(シート・フェンス等)
SHTの 溶接シート
SHTの スパッタシート
Vブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
43828208
品番
T64216-K04
参考基準価格(税別)
¥7,358
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
丸管の保持に最適なV字型のブロックです。
用途
各種溶接作業に
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種
トラスコ品番
818-8513
材質
アルミ合金鋼(AC3A)
質量(kg)
0.48
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
40×22.6
直径×高さ(mm)
40×22.6