シスタ/ヘンケル(SISTA)
シスタ/ヘンケル(SISTA)の 発泡ウレタン
シスタ/ヘンケル(SISTA)の 発泡ウレタンフォーム
一液型発泡ウレタン専用ガン ロングノズルタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43828244
品番
SGW-927L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ロングノズルなので高い場所、手の届かない箇所の作業に最適。
体の移動なしで、広範囲の塗布作業が可能になり、作業効率アップ。
用途
シスタM5270、M5270P、M5290の専用ガン
仕様
シスタM5270、M5270P、M5290専用ガン
トラスコ品番
445-2470
全長(mm)
850
質量(g)
520
全高(mm)
180
危険物の類別
非危険物