SGY-750 発泡ウレタン グレーフォーム シスタ/ヘンケル(SISTA) 43828253 SGY-750 発泡ウレタン グレーフォーム シスタ/ヘンケル(SISTA) 43828253

発泡ウレタン グレーフォーム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(750mL) 注文コード43828253 品番SGY-750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

フォームの色がモルタルやコンクリートと同色ですので、きれいに接着充填ができ、作業効率が非常に良好です。
専用ガンSGW-927、SGW-927L(別売)に装着して使用します。
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、ホルムアルデヒドを含有していません。
フォームの色がコンクリートと同色なので、きれいに接着充填ができ、作業効率が良好。

用途モルタル系グラウト注入時の型枠のシーリングに、モルタル系グラウト注入時の型枠のシーリングに最適 仕様一液型充填専用タイプ、施工可能長さ:直径20mm×約110m(理論値)、専用ガンSGW-927、SGW-927L(別売) トラスコ品番445-2488 材質主成分:ウレタン樹脂 グレー 容量(mL)750 容量(L)発泡後:約34/本 発泡体積(L)約50 発泡倍率吐出後:約1.5倍 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量561mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43828253
2023-02-05
用途:
雨漏りの修理
製造業

雨漏りの修理に使用しました。専用のガンを使うことで少し経済的に楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする