※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P13×L13

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43828409 品番SKX-S-P13XL13
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

呼び径P13×L13 最高使用圧力(MPa)1 用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番149-0440 材質バーミキュラ鋳鉄 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)104 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43828409
2020-11-05
用途:
配管修繕
卸売・小売業

かなり古い家の水道移管の漏れが出たので他のソケットを用意したのですがコンクリートをはがして掘ったら鉛管のため外径が合わず、慌てて注文しました。非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする