※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V20×L20

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43828463 品番SKX-S-V20XL20
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

呼び径V20×L20 最高使用圧力(MPa)1 用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番149-0450 材質バーミキュラ鋳鉄 質量(kg)0.73 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)137 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする