オフィスチェア FST-88A 肘付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 43828637 品番 FST-88A-BK
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ブラック 座面高さ(mm)400〜490 本体質量(kg)14 用途パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアー、自宅、書斎用、パーソナルチェアーとして最適な椅子です 仕様オートバランスロッキング、ガスシリンダー、組立式 トラスコ品番149-2145 材質背部:PP樹脂成形品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成形品・モールドウレタン、肘部:PP樹脂成型品、脚部:強化樹脂成型品5本脚・ガスシリンダー・Φ50ナイロン双輪キャスター 質量(kg)14 キャスターあり 張地布張り 肘掛あり 座上下調節ガス調節式 キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)450 座高(mm)400〜490 座奥行(mm)440
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする