TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
スタッキングチェア
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色(座面)
クリアブルー
注文コード
43828664
品番
NSW-T10-CB
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
背中にフィットしやすい構造で持ち運びに便利な取っ手付きです。
座面に樹脂を使用することにより座ると自然にたわみ快適な座り心地で長時間のご使用に適しています。
連結プレパラートがついており連結可能です。
色(座面)
クリアブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
418×435×777
座面高さ(mm)
440
座面寸法(幅×奥行)(mm)
418×435
本体質量(kg)
3.5
用途
会議室・学校・施設・食堂等に最適なスタッキングチェアです。スタッキング可能なので省スペースのご使用に最適です
仕様
連結可能、完成品
トラスコ品番
149-2047
幅(mm)
418
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
777
奥行(mm)
435
張地
布張り
座幅(mm)
418
座高(mm)
440
材質(脚)
ム:Φ13ハイテンションスチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、連結プレパラート
材質(座面)
PP樹脂成型品・ウレタンフォーム
座奥行(mm)
435
材質(背)
PP樹脂成型品
スタッキング
可能(4脚まで)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・個人宅配送不可商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません