NSW-T10-PR スタッキングチェア TOKIO(藤沢工業) 43828777 NSW-T10-PR スタッキングチェア TOKIO(藤沢工業) 43828777 NSW-T10-PR スタッキングチェア TOKIO(藤沢工業) 43828777 NSW-T10-PR スタッキングチェア TOKIO(藤沢工業) 43828777

スタッキングチェア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ピンクローズ 色(座面)ピンクローズ 注文コード43828777 品番NSW-T10-PR
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る

背中にフィットしやすい構造で持ち運びに便利な取っ手付きです。
座面に樹脂を使用することにより座ると自然にたわみ快適な座り心地で長時間のご使用に適しています。
連結プレパラートがついており連結可能です。

ピンクローズ 色(座面)ピンクローズ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)418×435×777 座面高さ(mm)440 座面寸法(幅×奥行)(mm)418×435 本体質量(kg)3.5 用途会議室・学校・施設・食堂等に最適なスタッキングチェアです。スタッキング可能なので省スペースのご使用に最適です 仕様連結可能、完成品 トラスコ品番149-2050 幅(mm)418 質量(kg)3.5 高さ(mm)777 奥行(mm)435 張地布張り 座幅(mm)418 座高(mm)440 材質(脚)ム:Φ13ハイテンションスチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、連結プレパラート 材質(座面)PP樹脂成型品・ウレタンフォーム 座奥行(mm)435 材質(背)PP樹脂成型品 スタッキング可能(4脚まで)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・個人宅配送不可商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする