スリムセーフティコード ステンレスワイヤー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43829215 品番 SFC-125BK
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。

最大使用荷重(kg)0.5 最大長(mm)1250 自然長(mm)320 ブラック 用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に トラスコ品番723-3264 材質芯:ステンレスワイヤ 質量(g)21.5 芯径(mm)0.54 コード径(Φmm)2
注意
※高熱や鋭利な刃物への接触はさせないで下さい。
※重量物や急激な荷重は掛けないで下さい。延びて人に当たったり、破断(切断)する恐れがあります。
※索引や吊り下げ用具には、絶対に使用しないで下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43829215
2020-08-26
用途:
業務用に使用するキーホルダーとして使います。
株式会社ビエーン 様 (卸売・小売業)

こちらのブランド商品3回目のリピーターです。ホームセンターで探し回るより直接注文が出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする