曜日別特売
THR4V-1020NT 配管継手/分水栓用トルクレンチセット トップ工業 43829723

配管継手/分水栓用トルクレンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード43829723品番THR4V-1020NT
参考基準価格(税別)¥178,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。

用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理にトルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)差込角(mm)12.7最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向トラスコ品番166-2634セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)質量(kg)7精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%
注意
※トルクヘッドとトルクハンドル及びハンドル類の接続はプランジャーピンを押しながら挿入してください。
※外すときはトルクヘッドの着脱バネを押しながら抜去してください。
※対象物を咥えるときは奥までしっかりと差し込んでください。
※トルクレンチは必ず本体に表示されている矢印方向のみで使用してください。
※力の方向はトルクレンチに直角に掛けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする