用途ポリ管用継手の取り付け、トルク管理にトルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形)/40~200(TMW形)最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向右トラスコ品番166-2635セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)寸法(mm)二面:20~53(モンキ形)/35~93(TMW形)質量(kg)6精度±5%頭部幅(mm)90(モンキ形)/130(TMW形)/口開き75mm時