TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの たわし
TRUSCOの ナイロンたわし
重曹たわしーと
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
43829775
品番
JS200
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
水で湿らせてこするだけで、重曹とゴムの力で油汚れや水垢汚れをぐいぐい落とします。
色
グレー
用途
油汚れや水垢汚れの清掃に
トラスコ品番
125-9178
材質
ポリエステル不織布(ゴムラテックス・重曹[炭酸水素ナトリウム]加工)
厚さ(mm)
5
質量(g)
15
縦(mm)
200
横(mm)
140
繰り返し・詰め替え
対応