アゼアス
アゼアスの ポリ袋・ゴミ袋
アゼアスの アスベスト廃棄用袋
ポリ袋 アスベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
43830177
品番
A506800-1503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.15
色
透明
トラスコ品番
167-9992
質量(kg)
13
サイズ
大
縦(mm)
1280
横(mm)
850
再生材使用
使用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません