アゼアス
アゼアスの ポリ袋・ゴミ袋
アゼアスの アスベスト廃棄用袋
ポリ袋 アスベスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
43830186
品番
A506800-1551
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.15
色
黄色
トラスコ品番
167-9998
質量(kg)
17
サイズ
小
縦(mm)
600
横(mm)
450
再生材使用
使用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません