曜日別特売
PI1Q IIR-Xパッキン セキスイ 43830448

IIR-Xパッキン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)
内径(Φmm)131
呼び径(A)125
内容量1箱(10枚)注文コード43830448品番PI1Q
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

次亜塩素酸ソーダ用のパッキンです。
ブチルゴムをベースにした独自のゴム配合設計により、次亜塩素酸ソーダへの耐久性を向上させました。
ダブルの丸突起リブで確実な止水性能を発揮します。
低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。

用途
次亜塩素酸ソーダ配管
呼び径(A)125材質ブチルゴム系厚さ(mm)3トラスコ品番107-0108サイズ125A質量(g)115内径(Φmm)131呼び径(B)5使用圧力10K(at20℃)穴数8JIS規格JIS10K仕様ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19最高使用温度(℃)100中心円C(Φmm)210推奨締付トルク範囲(N・m)55外径(mm)248
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする