エリエール
エリエールの ウエス
エリエールの 紙ウエス
エリエールの カットタイプウエス
プロワイプソフトタオル未晒帯どめLサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600枚)
注文コード
43830509
品番
703524
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
柔らかさが向上し、拭き取りやすく、より使い勝手がよくなりました。
強度が強く厚みがあり、破れにくいので様々な所で活用できます。
色
ブラウン
用途
食品工場、一般工場における比較的大まかな汚れの拭き取り
トラスコ品番
356-4606
セット内容
50枚×12束
材質
未晒パルプ
質量(kg)
11.3
タイプ
4つ折り
シートサイズ(mm)
600×380