ペーパータオルスマートタイプ シングル大判

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード43830518 品番703527
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

軽量化によりごみの減量化にもつながります。
吸油性が高く、様々な用途に使えます。

用途食材の水分や油の吸収に、食器や調理器具のふき取りに、調理台や水回りの清掃用途に トラスコ品番160-2593 セット内容250枚×25パック 材質パルプ100% 質量(kg)10.7 ホワイト サイズ大判 枚数6250 シートサイズ(mm)230×248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
意外と丈夫なペーパー
株式会社 アネックス ラボ 様 (医療・福祉・介護関連業)

意外と丈夫なペーパーで手拭き以外にも使用出来て万能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする