商品画像1
エンジニア
エンジニアの その他作業工具
エンジニアの ピンセット
ESDピンセット(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43830545
品番
PTZ-61
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。
材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。
グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
先端
0.2(先細型)
全長(mm)
125
材質
非磁性ステンレス
用途
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い
トラスコ品番
158-8441
幅(mm)
11
質量(g)
17
タイプ
標準
抵抗値(Ω)
1×10
5
〜10
8
商品説明動画
ESDピンセット/PTZ-61〜64【エンジニア】
参考になった