オリオン機械
オリオン機械の 換気/設備用品
オリオン機械の 空気清浄機
オリオン機械の 空気清浄機/空間清浄機
除湿乾燥機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43830624
品番
RFB750F
参考基準価格(税別)
¥289,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。
エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。
オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。
セット内容
キャプタイヤコード3m、排水用ホース内径Φ19ビニールホース2m
除湿能力(L/h)
1.4/1.7(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
710/900
電源コード(m)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540X400X781
使用温度範囲(℃)
1〜40
質量(kg)
46
除湿機能
○
用途
農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に、夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に
トラスコ品番
138-3627
注意
※車上渡し、混載便限定。
※施工費別途。
※室容積や換気回数によって適応機種が異なりますので、選定の際は都度ご相談下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません