カナフレックス
カナフレックスの フレキシブルホース・ダクトホース
カナフレックスの ダクトホース・ダクト管
ダクトトーメイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43830999
品番
DC-T-090-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
オール透明で、輸送物の確認ができます。
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
材質
硬質塩化ビニル+軟質塩化ビニル
長さ(m)
30
用途
木工機械の集塵用、粉体、粒体、気体の輸送、室内及び工場設備の送・排気用、その他、輸送物の確認を必要とする時に
トラスコ品番
148-6909
質量(kg)
26.7
使用温度範囲(℃)
-10〜50
外径(Φmm)
99.5
許容曲げ半径(mm)
90
内径(mm)
88.9
許容圧力(MPa)
0.03
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43830999
DC-T-090-30
05763923
21121-090 30m
TACトーメイダクト
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1本
¥
97,980
税込
¥
107,778
メーカー違いの相当品です