ダクトトーメイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43831035 品番DC-T-250-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

オール透明で、輸送物の確認ができます。
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。

材質硬質塩化ビニル+軟質塩化ビニル 長さ(m)10 用途木工機械の集塵用、粉体、粒体、気体の輸送、室内及び工場設備の送・排気用、その他、輸送物の確認を必要とする時に トラスコ品番148-6913 質量(kg)30 使用温度範囲(℃)-10〜50 外径(Φmm)266.2 許容曲げ半径(mm)250 内径(mm)252.0 許容圧力(MPa)0.01

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする