※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
ECOエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43831288
品番
19962 16.000
参考基準価格(税別)
¥15,950
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
材質
超硬合金
刃長(mm)
32
刃数
2
全長(mm)
75
トラスコ品番
835-9508
質量(kg)
0.145
シャンク径(Φmm)
16
用途
被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金
仕様
ピン角、センターカット付
刃径(Φmm)
16
表面処理
Aコーティング
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
Φ2〜Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)