※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECOエンドミル3枚刃

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43831367 品番 19963 10.000
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。

材質超硬合金 刃長(mm)22 刃数3 全長(mm)70 トラスコ品番835-9516 質量(kg)0.053 シャンク径(Φmm)10 用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 仕様ピン角、センターカット付 刃径(Φmm)10 表面処理Aコーティング ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)Φ2〜Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする