消費電力(W)160
用途はんだづけ現場の環境保全用
トラスコ品番153-2908
適合機種本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80N
セット内容本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N
幅(mm)250
質量(kg)14.5
高さ(mm)490
奥行(mm)410
電源(V)100
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×410×490
捕集効率(%)95・0.3μm
処理風量(m3/h)150(50/60Hz)