グリーンクロス
グリーンクロスの 室内表示
グリーンクロスの 案内標識
室名札
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43831787
品番
6300001451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。
表示内容
禁煙
取付け方法
裏面両面テープ貼
材質
アルミ複合板
用途
室名の標示に
トラスコ品番
158-5285
厚さ(mm)
3
質量(g)
100
縦(mm)
80
横(mm)
240
注意
※取付の際は手を切らないように注意してください。