ウィル・ステラVHジェル 250mLP付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード43832663 品番42336
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

エタノールを有効成分とする速乾性のアルコール製剤で、ウィルス、一般細菌、真菌など広範囲に使用できます。

エタノール濃度(v/v%)76.9〜81.4 用途細菌・ウイルス対策に 成分エタノール76.9〜81.4vol%含有 トラスコ品番157-5441 材質主成分:エタノール 幅(mm)75 容量(mL)250 高さ(mm)153 奥行(mm)51 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43832663
2020-09-16
用途:
オフィスでの手指消毒用
サービス業

アルコール消毒時の手荒れなどに配慮して、主に女性社員向けに購入。概ね好評だがコストを考えると少々割高に感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする