温められるウェットタオル40枚

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(40枚) 注文コード43832688 品番42442
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

電子レンジで温めてお使いいただけるウェットタオルです。
おしり、身体、手足などの清拭ができるウェットタオルです。
保湿成分としてヒアルロン酸配合。
中身が乾燥しづらいプラスチック製のフタを使用しています。
厚手大判タイプで、おむつ交換時や清拭など様々な用途でお使いいただけます。

タイプ蓋付き 用途体の清拭に トラスコ品番157-6915 材質含浸布 、袋:PE、PET/フタ:PP/シール:PET、PP 質量(g)512 シートサイズ(mm)200×290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする