SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手指消毒用品
SARAYA(サラヤ)の 手指消毒器
自動手指洗浄消毒器 サニタリープレート WS-P2SNF 石けん液泡タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43832697
品番
46699
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
高級感のある素材と設計で、シンクまわりをスマートに演出します。
センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄可能です。
薬液収納部分はカギ付きです。
商品(本体)のみです。別途取付工事が必要です。
仕様
石けん液:約1.8g(0.6秒間)、泡状、センサー感知
トラスコ品番
157-6916
幅(mm)
198
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
97
奥行(mm)
170
電源(V)
単相:100
吐出量
手洗い水:約4L/分/石けん液:約1.8g(0.6秒間)
繰り返し・詰め替え
対応