サンフラッグ(旧:新亀製作所)
強鉄ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(5本)
全長(mm)
110
注文コード
43832828
品番
TSS-52110
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
全長・セット内容・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
新鋼材採用し、電動インパクトドライバーの高トルク化に対応するため、高硬度HRC62を実現しました。
様々な作業に適しており、ハードな使用条件においても折れに強く、カケにくい新しいトーションビットです。
先端サイズ
[[+]]2
差込角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
110
両頭機能
両頭
質量(g)
103
トラスコ品番
151-9466
先端
マグネット入り
硬さ
HRC62