重松製作所
重松製作所の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
重松製作所の 溶剤用手袋
化学防護手袋 GL-3000F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
43832837
品番
GL-3000F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二硫化炭素・トルエンに強いです。
酸・アルカリ溶液および有機溶剤に対して、優れた防護性能を有します。
用途
化学品取扱い作業
薬品取り扱い作業に、二硫化炭素、トルエンを使用する作業に
オルト―トルイジン対策
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
色
黒
サイズ
フリー
全長(cm)
37.0
入数(双)
1
材質
フッ素ゴム
トラスコ品番
149-2667
JIS規格
JIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品
中指長(cm)
8.7
手のひらまわり(cm)
26.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43832837
GL-3000F
64043648
GL-3000F
化学防護手袋 GL-3000F
重松製作所
1双
¥
59,980
税込
¥
65,978
注文コードが変更になりました