フィッチングせず購入したが使用し良い
Mサイズは標準サイズ
Lサイズは少し大きめの方用
購入前はサイズで悩んだのですが、実際ピッタリだったのでとても使いやすかったです。耐久性に関しては長時間使用していないので不明ですが、また同種の工事がるときは使っていきたいと考えております
男性です
TW08SF2のMサイズを使っていたんですが、サイズが合ってないストラップが固定式の為上下に引っ張られるような感覚で長時間着用には痛いし不向きに感じこちらに買い直しました。
不満がなくなり非常に快適です。
またTW01SC(フィルター1個タイプ)のLサイズをお持ちで
息苦しいので2個フィルターに替えるという方も間違いなくLがいいです
※TW01SCも使用しておりました
身長170cmの普通体形でこのMサイズがちょうど良かったです。漏れなく顔にフィットし、短時間の試着では装着感も悪くなかったです。
フィルターが1つのものを使用していましたが、少し息苦しかったので、こちらを購入しました。
2つ用の方が息がしやすい気がします。また顔まわりのフィット感も良いと思います。普通体型の成人男性であればMで問題ないと思います。フィルタはX3を使用。