SPダンフリー(コンクリート用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(11kg) 注文コード43833266 品番4315701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

硬化が速く、早期に交通開放ができます。(20℃で20分後に交通開放が可能)
コンクリートのひび割れ等に追従し、強度も高く密着性も良いので耐久性に優れています。
キッド化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。
プライマーは必要ありません。

用途コンクリート材の補修や段差修正 トラスコ品番147-9710 セット内容樹脂・骨材・硬化剤・すべり止め骨材・使用説明書 材質特殊アクリル樹脂、骨材(二酸化ケイ素) 容量(kg)11 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.4kg 施工面積(m2)5mm厚で約1、20mm厚で約0.25 危険物の性状非水溶性
注意
※混合後、使用可能時間が20℃で20分程度のため、速やかに作業して下さい。

商品説明動画

SPダンフリー 施工動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする