シントーファミリー
シントーファミリーの 蛍光/メタリック塗料
シントーファミリーの 蛍光塗料
蛍光スプレー ピンク 180ML
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43833309
品番
2845-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,590
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
乾きが速く、美しく鮮やかな蛍光色に仕上がります。
用途
標識、マーキング、美術工芸、POP、装飾、レジャー・スポーツ、玩具など
トラスコ品番
166-1703
材質
アクリル樹脂系塗料
色
ピンク
容量(L)
0.18
塗布面積(m
2
)
0.4〜0.8[[M2]]
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.18L
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
乾燥時間
約30分(20℃)
危険物の性状
非水溶性