シントーファミリー
シントーファミリーの 壁用
シントーファミリーの 内壁用
水性屋内用塗料
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(4缶)
注文コード
43833318
品番
4951
参考基準価格(税別)
¥12,680
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
臭いが少なく有害な揮発成分はほとんど含みません。
色
白(N-95近似)
主な用途
コンクリート、室内カベ
使用場所
屋内用
用途
建物屋内カベ用(適用素地:モルタル・コンクリート・石膏ボード・クロス)等に
トラスコ品番
137-8212
質量(kg)
1.04
容量(L)
0.7
標準重ね塗り回数(回)
4〜6
危険物の類別
非危険物
指触乾燥時間(時間)
夏2・冬3以上
塗り重ね可能時間(時間)
2
乾燥時間
夏1時間・冬2時間以上
注意
※使用に際しては、通気に注意し十分な換気を確保して下さい。