シントーファミリー
シントーファミリーの 壁用
シントーファミリーの 内壁用
水性屋内用塗料
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4缶)
色
フレッシュピンク(09-90D近似)
注文コード
43833363
品番
4956
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,680
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
臭いが少なく有害な揮発成分はほとんど含みません。
色
フレッシュピンク(09-90D近似)
主な用途
コンクリート、室内カベ
使用場所
屋内用
用途
建物屋内カベ用(適用素地:モルタル・コンクリート・石膏ボード・クロス)等に
トラスコ品番
137-8205
質量(kg)
1.04
容量(L)
0.7
標準重ね塗り回数(回)
4〜6
危険物の類別
非危険物
指触乾燥時間(時間)
夏2・冬3以上
塗り重ね可能時間(時間)
2
乾燥時間
夏1時間・冬2時間以上
注意
※使用に際しては、通気に注意し十分な換気を確保して下さい。