スイデン
スイデンの ヒーティングガン・シュリンク用品
スイデンの ヒーティングガン・シュリンク用品アタッチメント
熱風機用オプション リモコンコード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
コード長さ(m)
15
注文コード
43833433
品番
REMOCON CHORD J 15M
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
別売リモコンBOX-Jと熱風機SHD-Jシリーズ本体を接続するのに必要です。
用途
SHD-Jシリーズ用
仕様
スイデン 熱風機用オプション リモコンコードJ15m
トラスコ品番
163-1855
セット内容
本体のみ
質量(kg)
2
コード長さ(m)
15
アズワン品番
64-4520-38
注意
※リモコンコードにはDC(直流)の制御の電流が流れています
※ノイズや誘導起圧電圧等による誤動作防止の為、リモコンコードはその他のAC(交流)側と近接して平走しないようにしてください。