スイデン
スイデンの ヒーティングガン・シュリンク用品
スイデンの ヒーティングガン・シュリンク用品アタッチメント
熱風機用オプション リモコンコード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
コード長さ(m)
5
注文コード
43833458
品番
REMOCON CHORD J 5M
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
別売リモコンBOX-Jと熱風機SHD-Jシリーズ本体を接続するのに必要です。
用途
SHD-Jシリーズ用
仕様
スイデン 熱風機用オプション リモコンコードJ5m
トラスコ品番
163-1858
材質
頭部:樹脂、タンク:ステンレス
質量(g)
700
コード長さ(m)
5
アズワン品番
64-4520-40
注意
※リモコンコードにはDC(直流)の制御の電流が流れています
※ノイズや誘導起圧電圧等による誤動作防止の為、リモコンコードはその他のAC(交流)側と近接して平走しないようにしてください。