スーパーメイト
スーパーメイトの 店舗運営用品
スーパーメイトの ショッピングカート・かご・バッグ
スーパーメイトの 買い物かご・バッグ
カゴ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43833589
品番
PB-16BKXDG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
従来品のカゴと比べ、山なりのフォルムになっています。
中央部の深さを持たせながら、投入部分が低くなることで、商品の出し入れをしやすくします。
色
ブラック×ダークグレー
容量(L)
16
用途
スーパーマーケットなどでのお買い物に
付属品
把手
仕様
完成品、把手2個
トラスコ品番
126-9719
材質
全体:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
405
外寸(mm)
間口:300
外寸法・高さ(mm)
230
外寸法・奥行(mm)
405
注意
※積み重ねの場合は高さに注意して下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません