スーパーメイト
スーパーメイトの 店舗運営用品
スーパーメイトの ショッピングカート・かご・バッグ
スーパーメイトの バスケットカート/収納
カゴ台車 33L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43833634
品番
KD-33L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
買物カゴを重ねておくことができます。
33リットルの買物カゴ併用台車で、背が高いレジ横に便利なタイプです。
用途
カゴの整理整頓に、カゴの移動に
付属品
キャスター75Φ
仕様
完成品
適合
容量33Lのカゴ用
トラスコ品番
126-8159
材質
全体:スチール、クロムメッキ
質量(kg)
3.4
色
クロムメッキ
外寸(mm)
間口:380
キャスター径(Φmm)
75
外寸法・高さ(mm)
555
外寸法・奥行(mm)
505
注意
※傾斜のある場所での配置には御注意下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません